Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Einspeiser für NV-Seilsystem, chrom, 2 Stk., max. 25A

kopierenkopieren
SLV - Einspeiser für NV-Seilsystem, chrom, 2 Stk., max. 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186352

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163054690

Sonepar Artikelnummer

120970337

Hersteller Artikelnummer

186352

Hersteller Typ

186352

Hersteller Artikel Nr.:

186352

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Länge:

10 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

Einspeiser-Set für das Niedervolt Seil-System. Der elektrische Anschluss erfolgt an einem separat erhältlichen 12V Niedervolt Transformator.