SLV - EINSPEISER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, schwarz, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186350
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163174091
Sonepar Artikelnummer
120969567
Hersteller Artikelnummer
186350
Hersteller Typ
186350
Hersteller Artikel Nr.:
186350
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Länge:
10 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


