SLV - Endeinspeiser, für S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Erde rechts, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006521
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163272254
Sonepar Artikelnummer
121091101
Hersteller Artikelnummer
1006521
Hersteller Typ
1006521
Hersteller Artikel Nr.:
1006521
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
147 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


