Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Endeinspeiser links, 48V TRACK, schwarz, DALI

kopierenkopieren
SLV - Endeinspeiser links, 48V TRACK, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006565

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271813

Sonepar Artikelnummer

121066011

Hersteller Artikelnummer

1006565

Hersteller Typ

1006565

Hersteller Artikel Nr.:

1006565

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Länge:

97 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Der DALI-kompatible Endeinspeiser versorgt das 48V TRACK Schienensystem zuverlässig mit Energie. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Wahlweise ist er in Schwarz oder Weiß mit Erdleiter links oder rechts erhältlich.