SLV - Endeinspeiser links, 48V TRACK, weiß, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006566
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163271806
Sonepar Artikelnummer
121066012
Hersteller Artikelnummer
1006566
Hersteller Typ
1006566
Hersteller Artikel Nr.:
1006566
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
19 mm
Länge:
97 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


