Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Endeinspeiser rechts, 48V TRACK, schwarz, DALI

kopierenkopieren
SLV - Endeinspeiser rechts, 48V TRACK, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006567

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271790

Sonepar Artikelnummer

121066013

Hersteller Artikelnummer

1006567

Hersteller Typ

1006567

Hersteller Artikel Nr.:

1006567

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Länge:

97 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Der DALI-kompatible Endeinspeiser versorgt das 48V TRACK Schienensystem zuverlässig mit Energie. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Wahlweise ist er in Schwarz oder Weiß mit Erdleiter links oder rechts erhältlich.