Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Endkappe für Aufbauschiene standard, 48V TRACK, schwarz

kopierenkopieren
SLV - Endkappe für Aufbauschiene standard, 48V TRACK, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006593

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271530

Sonepar Artikelnummer

121066039

Hersteller Artikelnummer

1006593

Hersteller Typ

1006593

Hersteller Artikel Nr.:

1006593

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

26 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Die Endkappe für die Aufbauschiene standard des 48V TRACK Schienensystems bildet den perfekten Abschluss eines hochwertig designten und integrierten Lichtkonzepts. Unauffällig und wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich, fügt er sich harmonisch in das anspruchsvolle Erscheinungsbild mit ein.