Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Endkappe für Aufbauschiene tief, 48V TRACK, weiß

kopierenkopieren
SLV - Endkappe für Aufbauschiene tief, 48V TRACK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006596

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271509

Sonepar Artikelnummer

121066042

Hersteller Artikelnummer

1006596

Hersteller Typ

1006596

Hersteller Artikel Nr.:

1006596

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

26 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

47 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Die Endkappe für die Aufbauschiene tief des 48V TRACK Schienensystems bildet den perfekten Abschluss eines hochwertig designten und integrierten Lichtkonzepts. Unauffällig und wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich, fügt er sich harmonisch in das anspruchsvolle Erscheinungsbild mit ein.