Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Endkappe für Einbauschiene, 48V TRACK, schwarz

kopierenkopieren
SLV - Endkappe für Einbauschiene, 48V TRACK, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006597

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271493

Sonepar Artikelnummer

121066043

Hersteller Artikelnummer

1006597

Hersteller Typ

1006597

Hersteller Artikel Nr.:

1006597

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

34 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

47 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Die Endkappe für die Einbauschiene des 48V TRACK Schienensystems bildet den perfekten Abschluss eines hochwertig designten Lichtkonzepts. Unauffällig und wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich, fügt er sich harmonisch das anspruchsvolle Design mit ein.