SLV - Endkappe, für S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, weiß, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006540
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 47.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163272063
Sonepar Artikelnummer
121091100
Hersteller Artikelnummer
1006540
Hersteller Typ
1006540
Hersteller Artikel Nr.:
1006540
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
47.9 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


