SLV - Endkappe für S-TRACK 3P.- Schiene, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163161305
Sonepar Artikelnummer
120969678
Hersteller Artikelnummer
175060
Hersteller Typ
175060
Hersteller Artikel Nr.:
175060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


