SLV - Endkappen für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion schwarz, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024163142694
Sonepar Artikelnummer
120969992
Hersteller Artikelnummer
143130
Hersteller Typ
143130
Hersteller Artikel Nr.:
143130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


