Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer

kopierenkopieren
SLV - ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011752

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333924

Sonepar Artikelnummer

121409416

Hersteller Artikelnummer

1011752

Hersteller Typ

1011752

Hersteller Artikel Nr.:

1011752

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

54 mm

Breite:

54 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

54 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.010 kg

Der Dekoring aus Polycarbonat (PC) ist ein flaches Bauteil mit einem Durchmesser von 5,4 cm und einer Höhe von 2 cm. Er dient als dekoratives Element zur optischen Aufwertung von Leuchten und kann in verschiedenen Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden. Durch sein robustes Material eignet sich der Dekoring für den Einbau in Innenräumen, wo er eine ansprechende und funktionale Gestaltungslösung bietet. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage und Integration in bestehende Leuchtenserien wie ENOLA 2.0 und BIMA 2.0.