Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ENOLA 2.0 M, 1~ Pendelleuchte, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, schwarz

kopierenkopieren
SLV - ENOLA 2.0 M, 1~ Pendelleuchte, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011717

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333658

Sonepar Artikelnummer

121409399

Hersteller Artikelnummer

1011717

Hersteller Typ

1011717

Hersteller Artikel Nr.:

1011717

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

10 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

58 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

58 mm

Durchmesser:

58 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.334 kg

Die 1~ Pendelleuchte ENOLA 2.0 M ist für die Schienenpendelmontage konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Diffusor aus Polycarbonat (PC). Mit einer Pendellänge von 200 Zentimetern und kompakten Abmessungen von 5,8 cm Durchmesser sowie 10,5 cm Höhe bietet sie eine flexible und platzsparende Beleuchtungslösung. Die Leuchte ist für GU10-Sockel mit QPAR51-Lampen ausgelegt und verfügt über eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, was eine moderate Robustheit gewährleistet. Diese Pendelleuchte ist besonders geeignet für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, wo eine gezielte, schienenbasierte Beleuchtung gewünscht wird.