Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ENOLA 2.0 M, PD, SINGLE, QPAR51, Pendelleuchte, 1 x 10 W, weiß

kopierenkopieren
SLV - ENOLA 2.0 M, PD, SINGLE, QPAR51, Pendelleuchte, 1 x 10 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011910

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163336581

Sonepar Artikelnummer

121409488

Hersteller Artikelnummer

1011910

Hersteller Typ

1011910

Hersteller Artikel Nr.:

1011910

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

10 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

57.2 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

57.2 mm

Durchmesser:

57.2 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.404 kg

Die Pendelleuchte ENOLA 2.0 M ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die direkte Beleuchtung von Arbeits- und Aufenthaltsbereichen. Das Leuchtmittel wird in einem runden Baldachin aus Aluminium und Stahl sowie einem Diffusor aus Polycarbonat (PC) gehalten. Mit einer Höhe von 10,5 cm und einem Durchmesser von 5,72 cm bietet die Leuchte ein schlankes Design. Die Pendellänge beträgt 200 cm, wodurch die Leuchte flexibel an unterschiedliche Raumhöhen angepasst werden kann. Die Schutzart IP20 ermöglicht den Einsatz in trockenen Innenräumen, während die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 einen grundlegenden Schutz gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Sockel ausgelegt.