Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer

kopierenkopieren
SLV - ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011756

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 39 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333887

Sonepar Artikelnummer

121409420

Hersteller Artikelnummer

1011756

Hersteller Typ

1011756

Hersteller Artikel Nr.:

1011756

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

39 mm

Breite:

39 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

11 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.008 kg

Der Dekoring ENOLA 2.0 S DECO RING ist ein kompaktes Bauelement mit einem Durchmesser von 3,9 cm und einer Höhe von 1,1 cm. Er besteht aus robustem Polycarbonat (PC) und eignet sich zur dekorativen Gestaltung und Abdeckung von Leuchten oder ähnlichen Installationen. Aufgrund seiner geringen Abmessungen findet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Innenräumen, wo eine unauffällige und zugleich funktionale Lösung gefragt ist. Die Montage erfolgt einfach und flexibel, was ihn für Elektrofachhändler, Installateure und Planer zu einer praktischen Komponente macht.