Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ENOLA M Linse 20°

kopierenkopieren
SLV - ENOLA M Linse 20°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005205

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163252867

Sonepar Artikelnummer

120929789

Hersteller Artikelnummer

1005205

Hersteller Typ

1005205 LINSE 20° FÜR ENOLA M

Hersteller Artikel Nr.:

1005205

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Werkstoff:

Stahl

Ausstrahlungswinkel:

20 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Länge:

75 mm

Breite:

75 mm

Höhe/Tiefe:

38 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.107 kg

Wechsellinse 20° für die Leuchte ENOLA ROUND M und ENOLA SQUARE M.