SLV - ENOLA M Linse asymmetrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005206
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163252874
Sonepar Artikelnummer
120929790
Hersteller Artikelnummer
1005206
Hersteller Typ
1005206 LINSE ASYM FÜR ENOLA M
Hersteller Artikel Nr.:
1005206
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
48 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.091 kg


