Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ENOLA M Reflektor 60°

kopierenkopieren
SLV - ENOLA M Reflektor 60°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005207

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163252881

Sonepar Artikelnummer

120929791

Hersteller Artikelnummer

1005207

Hersteller Typ

1005207 REFLEKTOR 60° FÜR ENOLA M

Hersteller Artikel Nr.:

1005207

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Farbe:

Chrom

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

75 mm

Breite:

75 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.016 kg

Wechsellinse 60° für die Leuchte ENOLA ROUND M und ENOLA SQUARE M.