Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ENOLA S, Reflektor chrom 60°

kopierenkopieren
SLV - ENOLA S, Reflektor chrom 60°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005262

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163253383

Sonepar Artikelnummer

120966861

Hersteller Artikelnummer

1005262

Hersteller Typ

1005262

Hersteller Artikel Nr.:

1005262

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Farbe:

Chrom

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

45 mm

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

18.5 mm

Durchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.006 kg

Reflektor chrom 60° für die ENOLA S.