Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Erdspiess für ARROCK ARC GU10, Stahl verzinkt, Länge 50cm

kopierenkopieren
SLV - Erdspiess für ARROCK ARC GU10, Stahl verzinkt, Länge 50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231233

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163133265

Sonepar Artikelnummer

120970423

Hersteller Artikelnummer

231233

Hersteller Typ

231233

Hersteller Artikel Nr.:

231233

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.064 kg

Der Erdspieß für Standleuchten dient der einfachen Befestigung der Leuchten durch ein spießen in das Erdreich.