SLV - Erdspiess für ARROCK SLOT GU10, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231235
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163139038
Sonepar Artikelnummer
120970125
Hersteller Artikelnummer
231235
Hersteller Typ
231235
Hersteller Artikel Nr.:
231235
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
485 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.309 kg


