SLV - Erdspiess für DASAR LED Projector, SST316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233580
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 202 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163164436
Sonepar Artikelnummer
120969718
Hersteller Artikelnummer
233580
Hersteller Typ
233580
Hersteller Artikel Nr.:
233580
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
202 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.174 kg


