SLV - Erdspiess für Gartenleuchten, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228722
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163071932
Sonepar Artikelnummer
120970353
Hersteller Artikelnummer
228722
Hersteller Typ
228722
Hersteller Artikel Nr.:
228722
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
370 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.896 kg


