SLV - Erdspiess für GRAFIT SL, RUSTY SLOT, LOGS40 und LOGS70, Stahl verzinkt, Länge 48cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231230
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163100199
Sonepar Artikelnummer
120970421
Hersteller Artikelnummer
231230
Hersteller Typ
231230
Hersteller Artikel Nr.:
231230
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.990 kg


