Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ERDSPIESS, für HELIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl, 17 cm

kopierenkopieren
SLV - ERDSPIESS, für HELIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl, 17 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 228560

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163172912

Sonepar Artikelnummer

120969574

Hersteller Artikelnummer

228560

Hersteller Typ

228560

Hersteller Artikel Nr.:

228560

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

170 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

94 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.245 kg

Erdspieß aus Edelstahl 304 für die Leuchte HELIA LED Projektor. Dient der einfachen Befestigung der Leuchten durch Einstechen der Spieße in das Erdreich.