SLV - Erdspiess für IPERI 50, Stahl verzinkt, Länge 50cm inkl. Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231231
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163130431
Sonepar Artikelnummer
120970422
Hersteller Artikelnummer
231231
Hersteller Typ
231231
Hersteller Artikel Nr.:
231231
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.007 kg


