SLV - Erdspiess für ROX ACRYL POLE, ARCOLOS UP BEAM, SQUARE POLE und GLOO PURE, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231234
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 483 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163133401
Sonepar Artikelnummer
120970424
Hersteller Artikelnummer
231234
Hersteller Typ
231234
Hersteller Artikel Nr.:
231234
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
483 mm
Breite:
182 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
182 mm
Durchmesser:
182 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.311 kg


