Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Erdspiess für RUSTY, Stahl verzinkt, Länge 50cm

kopierenkopieren
SLV - Erdspiess für RUSTY, Stahl verzinkt, Länge 50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229022

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163090179

Sonepar Artikelnummer

120970369

Hersteller Artikelnummer

229022

Hersteller Typ

229022

Hersteller Artikel Nr.:

229022

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

500 mm

Breite:

185 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

185 mm

Durchmesser:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.293 kg

Der Erdspieß für Standleuchten dient der einfachen Befestigung der Leuchten durch ein spießen in das Erdreich.