SLV - Erdspiess für TRUST, NAILS, BIG NAILS, BIG NAILS PLUS und ENERGY PACK, Länge 50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227922
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163066211
Sonepar Artikelnummer
120970347
Hersteller Artikelnummer
227922
Hersteller Typ
227922
Hersteller Artikel Nr.:
227922
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.965 kg


