SLV - Erdspiess für VAP SLIM, BERRA, SITRA 360 SL und SITRA SL, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163125468
Sonepar Artikelnummer
120970405
Hersteller Artikelnummer
230060
Hersteller Typ
230060
Hersteller Artikel Nr.:
230060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
480 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
105 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.838 kg


