Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Erdspiess Stahl verzinkt, Länge 50cm

kopierenkopieren
SLV - Erdspiess Stahl verzinkt, Länge 50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229422

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163101448

Sonepar Artikelnummer

120970389

Hersteller Artikelnummer

229422

Hersteller Typ

229422

Hersteller Artikel Nr.:

229422

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

480 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.342 kg

Der Erdspieß für Standleuchten dient der einfachen Befestigung der Leuchten durch einspießen in das Erdreich.