Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - EURO CUBE 2 L, Blendschutz, HONEYCOMB

kopierenkopieren
SLV - EURO CUBE 2 L, Blendschutz, HONEYCOMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010858

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163322331

Sonepar Artikelnummer

121408924

Hersteller Artikelnummer

1010858

Hersteller Typ

1010858

Hersteller Artikel Nr.:

1010858

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Gewinde

Länge:

106 mm

Breite:

106 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Durchmesser:

106 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.200 kg

Das optionale Zubehör für den EURO CUBE 2 erweitert die Lichtgestaltung gezielt: Während das Wabenraster (Honeycomb) die Blendung reduziert und für eine bessere Entblendung sorgt, ermöglicht der Ovalfilter eine präzise Lichtlenkung. Perfekt abgestimmt auf die M- und L-Größenvarianten für noch mehr Flexibilität in der Akzentbeleuchtung.