Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - EUTRAC 3-Phasen Einbauschiene, verkehrsweiss, 2m

kopierenkopieren
SLV - EUTRAC 3-Phasen Einbauschiene, verkehrsweiss, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001531

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163200158

Sonepar Artikelnummer

120969152

Hersteller Artikelnummer

1001531

Hersteller Typ

1001531

Hersteller Artikel Nr.:

1001531

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

59 mm

Höhe:

41 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.367 kg

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschienen-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.