SLV - EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen Einbauschiene, verkehrsweiss, Erde rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001534
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200189
Sonepar Artikelnummer
120969155
Hersteller Artikelnummer
1001534
Hersteller Typ
1001534
Hersteller Artikel Nr.:
1001534
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Länge:
122 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg


