SLV - EUTRAC Flex-Verbinder, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145584
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163129749
Sonepar Artikelnummer
120970242
Hersteller Artikelnummer
145584
Hersteller Typ
145584
Hersteller Artikel Nr.:
145584
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
300 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.207 kg


