Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - EUTRAC L-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Erde aussen, schwarz

kopierenkopieren
SLV - EUTRAC L-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Erde aussen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145670

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163122818

Sonepar Artikelnummer

120970253

Hersteller Artikelnummer

145670

Hersteller Typ

145670

Hersteller Artikel Nr.:

145670

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

150 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.152 kg

Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.