SLV - EUTRAC L-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, für 3-Phasen Einbauschiene, verkehrsweiss, Erde innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001537
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200219
Sonepar Artikelnummer
120969157
Hersteller Artikelnummer
1001537
Hersteller Typ
1001537
Hersteller Artikel Nr.:
1001537
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
160 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.164 kg


