SLV - EUTRAC Längsverbinder, elektrisch, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145564
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163122764
Sonepar Artikelnummer
120970240
Hersteller Artikelnummer
145564
Hersteller Typ
145564
Hersteller Artikel Nr.:
145564
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
58 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.030 kg


