SLV - EUTRAC Längsverbinder, für 3-Phasen Einbauschiene, verkehrsweiss, elektrisch und mechanisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001539
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200233
Sonepar Artikelnummer
120969159
Hersteller Artikelnummer
1001539
Hersteller Typ
1001539
Hersteller Artikel Nr.:
1001539
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
62 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.090 kg


