Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - EUTRAC Pendelabhängung für 3-Phasenstromschiene, schwarz , 60cm

kopierenkopieren
SLV - EUTRAC Pendelabhängung für 3-Phasenstromschiene, schwarz , 60cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145720

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163122962

Sonepar Artikelnummer

120970262

Hersteller Artikelnummer

145720

Hersteller Typ

145720

Hersteller Artikel Nr.:

145720

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

600 mm

Breite:

635 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

70 mm

Durchmesser:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.284 kg

Starre Pendelabhängung für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Die in mehreren Farben und Längen verfügbare Abhängung kann in Kombination mit Stoßstellenverbinder, bzw. Pendelclip an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.