SLV - EUTRAC Pendelabhängung für 3-Phasenstromschiene, silber- grau, 120cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145714
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163122948
Sonepar Artikelnummer
120970261
Hersteller Artikelnummer
145714
Hersteller Typ
145714
Hersteller Artikel Nr.:
145714
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1220 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.473 kg


