SLV - EUTRAC Pendelabhängung für 3-Phasenstromschiene, silber- grau, 60cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145724
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163122979
Sonepar Artikelnummer
120970263
Hersteller Artikelnummer
145724
Hersteller Typ
145724
Hersteller Artikel Nr.:
145724
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
600 mm
Breite:
635 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.269 kg


