SLV - EUTRAC Pendelabhängung für 3-Phasenstromschiene, verkehrsweiss, 120cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001528
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200127
Sonepar Artikelnummer
120969149
Hersteller Artikelnummer
1001528
Hersteller Typ
1001528
Hersteller Artikel Nr.:
1001528
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1200 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.481 kg


