SLV - EUTRAC Pendelabhängung für 3-Phasenstromschiene, verkehrsweiss, 60cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001529
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200134
Sonepar Artikelnummer
120969150
Hersteller Artikelnummer
1001529
Hersteller Typ
1001529
Hersteller Artikel Nr.:
1001529
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
600 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg


