SLV - EUTRAC Pendelclip für 3-Phasenstromschiene, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145730
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163123020
Sonepar Artikelnummer
120970264
Hersteller Artikelnummer
145730
Hersteller Typ
145730
Hersteller Artikel Nr.:
145730
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.033 kg


