SLV - EUTRAC Schienen Steckdose, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163063449
Sonepar Artikelnummer
120970259
Hersteller Artikelnummer
145700
Hersteller Typ
145700
Hersteller Artikel Nr.:
145700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
96 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.141 kg


