SLV - EUTRAC Schienen Steckdose, verkehrsweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001525
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200097
Sonepar Artikelnummer
120969146
Hersteller Artikelnummer
1001525
Hersteller Typ
1001525
Hersteller Artikel Nr.:
1001525
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
96 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.146 kg


