SLV - EUTRAC T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Erde links, verkehrsweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001518
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200028
Sonepar Artikelnummer
120969139
Hersteller Artikelnummer
1001518
Hersteller Typ
1001518
Hersteller Artikel Nr.:
1001518
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
185 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
260 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.223 kg


