SLV - EUTRAC Universal Punktauslass, verkehrsweiss, neue Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001526
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163200103
Sonepar Artikelnummer
120969147
Hersteller Artikelnummer
1001526
Hersteller Typ
1001526
Hersteller Artikel Nr.:
1001526
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
119 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Länge:
119 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.137 kg


